63/28 深溝玉軸受 6300番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ) 34729703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

63/28 深溝玉軸受 6300番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ) 34729703
63/28 深溝玉軸受 6300番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ) 34729703
63/28 深溝玉軸受 6300番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ) 34729703

深溝玉軸受 6300番台 開放形

(82件のレビュー)
取扱い終了
内径d(Φmm)28
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
65
70
75
80
85
90
100
130
140
150
160
180
外径D(Φmm)68
35
37
42
47
52
62
72
80
90
100
110
120
140
150
160
170
180
190
215
280
300
320
340
380
幅B(mm)18
11
12
13
14
15
17
19
21
23
25
27
29
33
35
37
39
41
43
47
58
62
65
68
75
内容量1個注文コード34729703品番63/28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)28外径D(Φmm)68幅B(mm)18質量(g)284材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)26700基本静定格荷重Cor(N)14000JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑11000許容回転速度(min-1) 油潤滑13000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3472970363/283836788363/2863/28 単列深溝玉軸受 6300番台 開放形 NSK(日本精工) 38367883単列深溝玉軸受 6300番台 開放形NSK(日本精工)1個
1,398
税込1,538
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:82
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00334135
2025-04-05
用途: ドライブハローの整備
農・林・水産業

回転軸部分に泥水が入りベアリングが腐食、シールと合わせて交換、同一商品の為安心しています

対象商品 : 00333995
2025-11-16
用途: バイクの整備
医療・福祉・介護関連業

メーカー品なので問題無しで使えます。
この先もこのメーカーを使用していきたいと思います。

対象商品 : 00334205
2023-09-14
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

トラクターのリヤシールの交換のついでにベアリングも交換しました。 メーカーから購入すると価格が高いので、安く購入できたので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 00333785
2023-04-01
用途: バイクのクラッチディスク交換
農・林・水産業

バイクのクラッチディスク交換の時、センターのベアリングのクリアランスを狭くするために購入しました。純正部品は16003です。

1が参考にしています
対象商品 : 00334135
2022-10-07
用途: 農機具メンテナンス
建設業・工事業

コンバインのクローラベアリング交換で純正品と同じものが買えて助かった

対象商品 : 00334205
2022-07-29
用途: 機械のメンテナンス
株式会社自動車機器サービス

メーカー品番が無く現物の刻印を見て注文致しました
安価で購入出来、大変助かりました。

対象商品 : 00334275
2023-06-07
用途: バイクに取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使っていますが何も不具合ありません。これからも使います。

対象商品 : 00334275
2022-06-17
用途: ドライブハローのベアリング交換
農・林・水産業

爪軸のオイルシール交換時にベアリングも交換しました。
NTNのベアリングなので安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする