曜日別特売
60/22LLB 深溝玉軸受 6000番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 34729834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

60/22LLB 深溝玉軸受 6000番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 34729834
60/22LLB 深溝玉軸受 6000番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 34729834

深溝玉軸受 6000番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

(65件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)22
22
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
外径D(Φmm)44
44
26
28
32
35
42
47
55
62
68
75
80
90
95
100
110
115
125
130
140
145
150
170
180
幅B(mm)12
内容量1個注文コード34729834品番60/22LLB
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。

内径d(Φmm)22外径D(Φmm)44幅B(mm)12質量(g)74材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)9400基本静定格荷重Cor(N)5050JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑17000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:65
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00328027
2023-09-13
用途: レストア用で
サービス業

純正部品は高価なので著名ブランドをチョイス。間違いないです。

対象商品 : 00327957
2023-02-07
用途: バイクの。。。
自動車・二輪車・自転車関連業

ベアリング交換にはNTNが良いでしょう。純正部品だと開放型でちょっと割高なのでいつもモノタロウさんで買ってます。

対象商品 : 00327747
2022-12-15
用途: エアー工具の修理に使ってます。

メーカー品なので安心して使っています。送料無料に足りない場合のチョイ足しに重宝しております。

対象商品 : 00327747
2022-10-23
用途: 調理機器のメンテナンス

仕出し屋さんの調理機器を緊急修理で使用、LLB仕様はなかなか市販されていなかったので助かりました。仕出し屋さんにも喜ばれました。

対象商品 : 00327817
2022-09-07
用途: 旧式のカンパニョーロホイールのベアリング交換
飲食業

純正品が高価な為サイズが全く同じこちらを使用しました。今のところ何の問題もなく耐久性が高ければ言うことなしです。

対象商品 : 00327817
2022-05-16
用途: スケボーの車軸の交換部品として

錆びて回転の悪くなったスケボーの車軸に使用しました。素晴らしい回転でスケボーが蘇りました。

対象商品 : 00327887
2021-12-01
用途: マキタトリマーに取付け
建設業・工事業

マキタトリマーの交換に回転がスムーズでベアリング温度もそこそこで満足しています。

対象商品 : 00327747
2021-07-20
用途: 自転車ハブのベアリング
サービス業

DT350フロントハブに使用してます。ハブを購入してから1年以上経ち、少しゴリゴリ感があるので新品に交換しました。素晴らしい転がりです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする