※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7916-B500 FL ソケットコネクタ79XXシリーズ 3M(スリーエム) 34729886 7916-B500 FL ソケットコネクタ79XXシリーズ 3M(スリーエム) 34729886 7916-B500 FL ソケットコネクタ79XXシリーズ 3M(スリーエム) 34729886

ソケットコネクタ79XXシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34729886 品番 7916-B500 FL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

スタンダードソケット/ヘッダーの各種ヘッダー、プラグコネクタに適合
10極から64極までの極数バリエーション
1.27mmピッチフラットケーブルと一括圧接結線、デージーチェーンにも対応

材質/処理
コンタクト/銅合金、ニッケル下地金めっき(ニッケル下地前面1.27μm以上)
ボディ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)
カバー/ガラス入りポリエステル、ライナー紙付感圧接着剤(UL94V-O、灰色)
極数16 適合電線/28AWGより線 ULスタイル2651相当 形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC250/DC300 寸法A(mm)24.8 耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと 定格電流(A)1 寸法B(mm)15 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期20以下(機械的試験および環境試験後の接触抵抗増加値が20以下のこと) 結合方式ワンタッチ 定格周囲温度(℃)-55〜105 結線方式圧接 コンタクト形状メス メッキ接点部金めっき厚0.2μm以上(他はニッケルめっき) 結線方法基板実装 形状(カバー)オープンエンド型 裏面接着剤なし 形状(ボディ)誤挿入防止用ノーズ中央1箇所

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする