3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子部品(オンボード)
3M(スリーエム)の 機構部品(電子部品)
3M(スリーエム)の 基板用コネクタ
ソケットコネクタ79XXシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34729904
品番
7926-B500 FL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
スタンダードソケット/ヘッダーの各種ヘッダー、プラグコネクタに適合
10極から64極までの極数バリエーション
1.27mmピッチフラットケーブルと一括圧接結線、デージーチェーンにも対応
材質/処理
コンタクト/銅合金、ニッケル下地金めっき(ニッケル下地前面1.27μm以上)
ボディ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)
カバー/ガラス入りポリエステル、ライナー紙付感圧接着剤(UL94V-O、灰色)
極数
26
適合
電線/28AWGより線 ULスタイル2651相当
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC250/DC300
寸法A(mm)
37.5
耐電圧
アーク絶縁破壊等の発生がないこと
定格電流(A)
1
寸法B(mm)
25
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期20以下(機械的試験および環境試験後の接触抵抗増加値が20以下のこと)
結合方式
ワンタッチ
定格周囲温度(℃)
-55〜105
結線方式
圧接
コンタクト形状
メス
メッキ
接点部金めっき厚0.2μm以上(他はニッケルめっき)
結線方法
基板実装
形状(カバー)
オープンエンド型 裏面接着剤なし
形状(ボディ)
誤挿入防止用ノーズ中央1箇所