※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3440-5002 LCPL ボックスヘッダー(直角型) 3M(スリーエム) 34730184 3440-5002 LCPL ボックスヘッダー(直角型) 3M(スリーエム) 34730184 3440-5002 LCPL ボックスヘッダー(直角型) 3M(スリーエム) 34730184 3440-5002 LCPL ボックスヘッダー(直角型) 3M(スリーエム) 34730184 3440-5002 LCPL ボックスヘッダー(直角型) 3M(スリーエム) 34730184

ボックスヘッダー(直角型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34730184 品番 3440-5002 LCPL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

10極から64極までの11種類の極数バリエーション
ソケットコネクタの固定と取り外しを容易にするイジェクタラッチ付
はんだ付時の仮止めや挿抜時のスルーホールへのストレス緩和に有効なマウンティングホール付
4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止

仕様
はんだ付性/95%以上のぬれ、またはゼロクロスタイム3秒以下
はんだ耐熱性/試験後、外観的に著しい変形のなきこと
適合
コネクタ/ソケットコネクタ
基板/厚み1.6mm
材質/処理
コンタクト/銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部はフラッシュめっき)
ボディ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)
クリップ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)
スプリングピン/ステンレススチール
極数30 形状アングル タイプスタンダードソケット/ヘッダーボックスヘッダー直角型 種類角型 定格電圧(V)AC250/DC300 寸法A(mm)57.5 耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと 寸法D(mm)14 定格電流(A)1 寸法B(mm)43.3 寸法C(mm)47.3 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期20以下(機械的試験および環境試験後の接触抵抗増加値が20以下のこと) 結合方式ワンタッチ 定格周囲温度(℃)-55〜105 コンタクト形状オス メッキ接点部金めっき厚0.2μm以上(他は金フラッシュめっき) テール長(mm)2.8 結線方法基板実装 形状(イジェクタラッチ)ロングクリップ付(ストレインリリーフつきソケットコネクタに適合)
注意
※オープン・ボックス型ヘッダーをプリント基板にプリント基板に固定する場合には、プリント基板の反対側からタッピングネジにて固定してください。(M2.8-8mmまたは4-24×5/16インチセルフタッピングネジ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
712:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする