MM50 外側マイクロメータ 校正書・トレーサビリティ体系図付 モノタロウ 34730333 MM50 外側マイクロメータ 校正書・トレーサビリティ体系図付 モノタロウ 34730333 MM50 外側マイクロメータ 校正書・トレーサビリティ体系図付 モノタロウ 34730333 MM50 外側マイクロメータ 校正書・トレーサビリティ体系図付 モノタロウ 34730333 MM50 外側マイクロメータ 校正書・トレーサビリティ体系図付 モノタロウ 34730333

外側マイクロメータ 校正書・トレーサビリティ体系図付

(3件のレビュー)
取扱停止中 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)25〜50 注文コード34730333 品番MM50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は測定範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

当社売れ筋商品「外側マイクロメータ」に校正証明書付製品を追加しました。品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。
短納期、低価格で実現しました!
校正証明書にはお客様の機器情報、校正に使用した基準器情報、国家標準とのトレーサビリティー証明、校正環境の情報、検査結果が記載されており、品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。トレーサビリティー体系図とは、お客様の計測機器が、どのように国家標準とトレースされているかを図で表したものです。

測定範囲(mm)25〜50 最小表示量(mm)0.01 器差(μm)4 寸法L(mm)57 寸法A(mm)14 寸法B(mm)3.0 寸法C(mm)38 平面度(μm)0.6 平行度(μm)2 校正証明書一般校正
注意
※再校正サービスは行っておりません。※WEBからの発注のみとなります。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34730324
2014-11-14
用途:
フィルムの厚さの確認
株式会社 ハッコー 様

更に軽量になると取扱やすくなります。

対象商品:
34730351
2011-09-30
用途:
部品測定
有限会社茨城電機工業 様

目盛の数字が下側なので、見えにくい。上側であれば問題なし。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ご感想有難うございます。

対象商品:
34730351
2011-04-07
用途:
従業員の教育用に使います。
株式会社オールマイス 様

大手メーカーと同じレベルで使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする