※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CO-60PN SUS FKM コンパクトカプラ  プラグ(チューブ取り付け用) 日東工器 34731356 CO-60PN SUS FKM コンパクトカプラ  プラグ(チューブ取り付け用) 日東工器 34731356

コンパクトカプラ プラグ(チューブ取り付け用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)SUS 材質(シール)ふっ素ゴム 注文コード34731356 品番CO-60PN SUS FKM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,330
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ

寸法Bp(Φmm)4.2 寸法D(Φmm)15.5 寸法Hp1(mm)六角14 寸法Hp2(mm)六角13 寸法Lp(mm)37.5 流体空気・水 取り付け形状チューブ取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)SUS 用途低圧用・小型・低圧汎用型 質量(g)24 使用温度範囲(℃)-20〜+180 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂 相手側チューブサイズ(mm)Φ6×Φ8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34731356 CO-60PN SUS FKM 33384804 CO-60PN SUS FKM コンパクトカプラ 小型・低圧汎用型 COシリーズ 日東工器 コンパクトカプラ 小型・低圧汎用型 COシリーズ 日東工器 1個 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする