※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
金型カプラ 大流量タイプ ソケット(ホース取り付け用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34731532
品番
K3-04SH BRASS NBR
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
寸法A(mm)
25.5
寸法Bs(Φmm)
10
寸法D(Φmm)
24
寸法Ls(mm)
67
寸法N(mm)
19
寸法T(Φmm)
15
寸法d(Φmm)
22.5
流体
水・温油
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
真鍮
用途
低圧用・大流量型・金型冷却水口継手
質量(g)
102
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
相手側ホースサイズ
1/2