※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
スーパーカプラ プラグ(チューブフィッター付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34731645
品番
02PCL-6 STEEL NBR
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
軽量設計。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
寸法Bp(Φmm)
6
寸法C(mm)
15
寸法D(Φmm)
18.5
寸法E(mm)
25.3
寸法Hp(mm)
六角17
寸法Lp(mm)
43
寸法T(Φmm)
10.5
流体
空気
取り付け形状
チューブフィッター付
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
鋼鉄(クロムめっき)・アルミニウム・真鍮(ニッケルめっき)
接続方式
ワンタッチ式
用途
低圧用・軽量・小型空気配管用
トラスコ品番
814-8041
質量(g)
29.5
使用温度範囲(℃)
-5〜+60
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
相手側チューブサイズ(mm)
6(外径)