寸法Bp(Φmm)4
寸法C(mm)15.2
寸法E(Φmm)17.5
寸法Hp(mm)六角16
寸法Lp(mm)40.5
寸法T(Φmm)10.3
流体空気
取り付け形状チューブフィッター付
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)
接続方式ワンタッチ式
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用
トラスコ品番814-7581
質量(g)26.5
使用温度範囲(℃)-5〜+60
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
相手側チューブサイズ(mm)6(外径)