曜日別特売
CDM2C32TF-113AZ-XC6 CD Series(CDM2C32TF) SMC 34732206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2C32TF)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個クッション(A) エアクッション注文コード34732206品番CDM2C32TF-113AZ-XC6
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)113形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(TF) G磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする