ハイカプラエース プラグ(ウレタンホース取付用/スプリングナット付)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34732503 品番 50PNG-PLA POM
参考基準価格(税別)¥395 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

金属製の1/4の軽さ。樹脂採用により、工具・機器等に抵触しても傷を付ける心配無し。

材質(本体)エンジニアリングプラスチック 流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグプラグ 用途低圧用・軽量・空気配管用 質量(g)14 使用温度範囲(℃)-20〜+60 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)90 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Lp(mm)119 寸法Bp(Φmm)4 寸法Hp(mm)六角19 相手側ホースサイズΦ5×Φ8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:368

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34732503
2021-12-01
用途:
エアホースの接続用

1回使ってみて具合がよかったので、リピート購入しました。オール樹脂製で価格が安いので耐久性が不安でしたが、全く問題ありません。むしろ金属製と違って、接続部分に錆が出ることがないのでこっちの方がいいかもしれません。樹脂製でとても軽量なので、ホースが跳ねて物にぶつかっても傷つけにくいのもポイントです。

対象商品:
34732512
2022-01-07
用途:
塗装作業時
その他業種

ウレタンホースの延長に伴い購入。ホースをたぐり寄せる際、金属製だと重量があり、ある程度慎重に扱っていた物が、余計な心配をせず、塗装作業に専念出来ている。

対象商品:
34732503
2016-06-07
用途:
エアホース用

コイル状のサポートが付いていることで、プラグをジョイントする際に力が伝わりやすく、またホースが折れたりすることもないので使い勝手が非常に良いです。また軽くて、物にぶつけても傷付け無い点も良いです。プラスチック製ですが実用強度は十分と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34732512
2014-12-18
用途:
コア穿孔
株式会社Riku 様

折れ防止がついているので折れて水が止まる事なく作業出来ました。このシリーズは使いやすいです。ありがとうございます

1人が参考にしています
対象商品:
34732512
2014-12-18
用途:
コア穿孔
株式会社Riku 様

折れ防止がついているので折れて水が止まる事なく作業出来ました。このシリーズは使いやすいです。ありがとうございます

1人が参考にしています
対象商品:
34732521
2014-10-16
用途:
コア抜き
株式会社Riku 様

水を通しますコアドリルに装着出来るか不安でしたが問題なく装着できました。軽くてストレス無く作業ができます、ありがとうございます。

対象商品:
34732512
2014-03-30
用途:
コンクリート穿孔
株式会社Riku 様

以前はスチール製を使用していましたが、片付けにくいので、プラスチック製に変えました。使用してみて軽さや片付けやすさ、折れ防止予想以上で、ストレス無しで満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする