FTE20206 フェルトホイール 砲弾型 軸付 モノタロウ 34732993 FTE20206 フェルトホイール 砲弾型 軸付 モノタロウ 34732993 FTE20206 フェルトホイール 砲弾型 軸付 モノタロウ 34732993 FTE20206 フェルトホイール 砲弾型 軸付 モノタロウ 34732993 FTE20206 フェルトホイール 砲弾型 軸付 モノタロウ 34732993

フェルトホイール 砲弾型 軸付

(38件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34732993 品番 FTE20206
販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。
青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。

軸径×軸長(mm)6×40 直径×幅W(mm)20×20 用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業 適合エアー・電動マイクログラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属
化学物質等安全データシート(SDS):(0.6MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

フェルトホイール 砲弾型 軸付.
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34732975
2026-01-05
用途:
磨き作業
自動車・二輪車・自転車関連業

値段以上に大満足の商品でした。
是非また購入したいです。

2025-10-05
用途:
ステンレス製品の研磨

すぐに届いて助かります。ステンレス製品の研磨で使用。綺麗になる。問題なし。

対象商品:
34732984
2024-08-12
用途:
バイク整備作業
製造業

バイクパーツの磨き作業の最終段階で磨き剤を使用し使用しております。素材がしっかりしているため比較的長期に使用できます。

対象商品:
34732975
2023-09-29
用途:
部品の研磨
株式会社魚谷鉄工所 様

会社で作っている真鍮部品の研磨に使ってます。
曲面の細かいところを磨くのに便利です。

対象商品:
34732993
2021-10-13
用途:
バフ掛け

バイクの隅の方のバフ掛けで使用。太さの違いがあるので助かります。

対象商品:
34732975
2022-11-03
用途:
バイクのメンテナンス
上村モータース。 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この価格ならいいと思います
耐久性はなさそうです
仕方ないですね。

対象商品:
34732975
2021-05-08
用途:
狭い部分の研磨用に

タペットカバーなどの入り組んだ箇所の研磨用に買いました、ドリルに装着したっぷり研磨剤を付けて低い回転数で回し続ければたいていの汚れは落ちます、エンジンルームの入り組んだ箇所の研磨に役立ちます。

対象商品:
34732975
2021-05-21
用途:
金型部品の磨き作業

1.5Rを磨く作業があり 軸径3mmで先端φ3があればベストです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする