MF-LSU204GBU スライド式バリュータイプUSBメモリ エレコム 34733517

スライド式バリュータイプUSBメモリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34733517 品番MF-LSU204GBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

キャップレスでキャップを紛失する心配がいらない、スライド式のUSBメモリです。エレコムWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(PasswordAuthenticationSecuritySystem)×AES」を使用可能です。指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、USBメモリがそのパソコンを自動で認識するので、二度目からはめんどうなパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。

ブルー 質量(g)約10.5 電源USBバスパワー接続 コネクタ形状USBタイプAオス 対応機種USB2.0または1.1インターフェイスを装備し、Windows 7/Vista/XP/2000(SP4)が動作するWindowsパソコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×20×10 メモリー容量4GB 保証期間1年 セキュリティPASS ( Password Authentication Security System)×AES 256bit[パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト] インターフェイスUSB2.0/1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする