色ホワイト
質量(g)約10.5
電源USBバスパワー接続
コネクタ形状USBタイプAオス
対応機種USB2.0または1.1インターフェイスを装備し、Windows 7/Vista/XP/2000(SP4)が動作するWindowsパソコン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×20×10
メモリー容量8GB
保証期間1年
セキュリティPASS ( Password Authentication Security System)×AES 256bit[パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
インターフェイスUSB2.0/1.1