55472000BL504 サンクレットオリタタミコンテナーP75B-S サンコー(三甲) 容量74.3L ブルー色 34734734

サンクレットオリタタミコンテナーP75B-S

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 内容量(L)74.0 注文コード34734734 品番55472000BL504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,300
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)74.3 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)649×439×340 ブルー 適合カード差し:両短辺21型 種別P75B-S 材質PP 形状底面:SB(斜) (斜格子リブ) 有効内寸(mm)599×404×307 内容量(L)74.0 外寸(mm)649×439×340 内寸(mm)600×405×307 機構フタ上面、両短側面シボ加工有 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])15.68(1600)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07188361
2017-06-29
用途:
外注先との定期輸送

思ったよりは軽かったです。
(HPに重量の記載がなかった)
但し、組立時にちゃんと組み立てなかった場合、
輸送中に箱が崩れないか少し心配でした。

対象商品:
07188361
2006-05-09
用途:
段ボール配送からの変換
住友重機械イオンテクノロジー株式会社 様

リーズナブルな価格なのに、品質も十分。嵌合式の蓋も思ったよりもしっかりしており、
積み重ねても歪んだりしません。蓋にロック機構があれば、より使いやすくなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする