家庭セメント 急硬

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4kg) 注文コード 34734813 品番 CQW4
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

比較的、お急ぎの時に便利。
約6〜12時間位で固まります。(水の量、気温によって変ります)
歩行程度の使用なら可能です。
砂や砂利は不要です。

塗布面積(cm/袋)約1×50×50 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間6〜12時間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34734786
2018-10-09
用途:
郵便受けの固定に使用しました
教育・研究機関

砂も不要ですぐに使用出来、乾きも早く使い勝手が良かった。

対象商品:
34734786
2013-08-16
用途:
玄関の床の補修

初めての使用なので量の少ない1.3kgのタイプを購入。問題なく使用できたので次回は4kgのタイプを購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする