固まる速さがちょうどいい感じです。内容量もあまり多くなく、簡単な補修の場合でも余りが出ず便利な大きさです。
セメントの粘性が強く、接着性もよいです。可使時間が短いので一度にたくさん混ぜると固まってきます。15分ではなく、30分位の可使時間がよいと思います。
型枠に流し込んで使用しましたが問題はありません。価格も安かったと思います。
10年超使用の古い焼却炉なので日常のメンテナンスが長持ちさせます。
週末に耐火セメントを使用して頻繁に補修手当を行っています。
これで長持ち間違いなし。
水で練って塗りつけるだけで充分です。
かなりクリーミーな感じだったので使いやすくはあったのですがきちんと型を準備してから流し込んだほうがきれいにできたなぁとちょっと失敗しました。補修後の物自体はきちんと耐火できていて満足な仕上がりです。水を加えると家の量に注意ですね。
π75センチの鋳物容器の亀裂の補修に使用し、囲炉裏として使っているが
今のところ何の問題もなく、又ピザ窯の補修も簡単にできて重宝しています。
きめが細かく、クリーミーな感じで、亀裂部分の補修に使いました。
1袋を半分にして、洗面器のような容器の中で、飲料ドリンクビン(50mL)で水加減を調整しました。
手袋とヘラが同梱されていたので、それを使い亀裂の中まで、セメントが入るようにしました。
開封に適した切込みが欲しかったです。付属品もパッケージに大きく書いてほしいと思いました。また、補修する場所に応じて、白・黒・セメント色(混ぜた時の色)などあると良いと思いました。