水性塗料着色剤 トーンカララント 7000

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(300mL) 注文コード 34735827 品番 051-7773
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

低VOC、低臭水性塗料用着色剤
VOC(揮発性有機化合物)を使用せず、においもほとんどありませんから、低VOC・低臭型水性ペイントの調色に使用しても特長を損ないません。
耐候性にすぐれた顔料を厳選使用していますから、外部でも変退色がおこりにくいです。
着色力が強く、少量の添加で調色できます。
保存、安定性がよく、分離や沈殿がほとんどなく、低温時の粘度上昇も少なくなっています。
鉛やクロムなどの有害物を含むものは、原料として使用していません。

赤サビ 特性耐候 種別水性塗料着色剤 使用量ベースホワイト塗料100に対して10%(重量)以内 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
注意
※本製品は塗料ではなく調色用ペーストですから、単独では塗装できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34735827
2021-09-08
用途:
塗装作業時
三樹 様 (建設業・工事業)

量も少しで良かったので購入しました。近くのホームセンターで買うよりも安く買えました。

対象商品:
34735854
2020-03-10
用途:
塗料の着色
建設業・工事業

僅かの量で着色可能であり、撹拌性も良い為、コスパ最高です。

対象商品:
34735827
2017-03-05
用途:
朝食

値段的には他のものより使いやすいのではないでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする