溶剤型塗料着色剤 カララント3000

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(300mL) 注文コード 34735872 品番 051-3331
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

耐候性にすぐれた顔料を厳選使用していますから、外部でも変退色がおこりにくいです。
着色力が強く、少量の添加で調色できます。
保存、安定性がよく、分離や沈殿がほとんどありません。
鉛やクロムなどの有害物を含むものは、原料として使用していません。

種別溶剤型塗料着色剤 使用量ベースホワイト塗料100に対して10%(重量)以内 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 油性 or 水性油性 特性耐候 危険物の性状非水溶性
注意
※本製品は塗料ではなく調色用ペーストですから、単独では塗装できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34735881
2022-01-05
用途:
塗装現場用

他の有名メーカーの物よりゲル化等が遅く、すぐに消費しなくても成分安定性が良いので助かります。

対象商品:
34735881
2014-06-14
用途:
塗料の調合
農・林・水産業

白系の油性の塗料を濃い色にする為購入しました。15リットル缶に混ぜ新しい色にしました。1本でも思った色にできたので満足です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする