H06-0203 油性つや有ウレタン建物用 ロックペイント 34736082 H06-0203 油性つや有ウレタン建物用 ロックペイント 34736082

油性つや有ウレタン建物用

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.7L) 注文コード 34736082 品番 H06-0203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

一液架橋型のウレタンと膜を形成し、すぐれた耐候性、耐久性を発揮します。
NAD(非水分散)樹脂の採用で塗りやすく、タレにくい上、耐アルカリ性にすぐれていますから、コンクリート面に塗装することが可能です。
においがマイルドで、従来の合成樹脂調合ペイントのような油臭がありません。
防藻、防カビ剤入りで、カビが生えにくくなっています。
有害な鉛、クロム系の化合物を原料に使用していません。

塗り面積(2回塗り)(m2)5〜6 用途コンクリート、モルタル、鉄部、トタン、新屋根材、スレート瓦、木部、硬質塩ビ、FRPなど トラスコ品番382-3288 タイプ油性NADウレタン樹脂塗料 主な用途コンクリート、モルタル、鉄部、トタン、新屋根材、スレート瓦、木部、プラスチック 希釈剤ペイント薄め液 危険等級V 乾燥時間(時間)夏期/約8、冬期/約24 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.7L 希釈率(%)5〜15 油性 or 水性油性 特性耐アルカリ、耐久、つや有、耐候 塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃) 危険物の性状非水溶性
注意
※金属部は必ずサビ止め塗料が必要です。
※テーブルやカウンター、床など、荷重のかかる場所への塗装は不適です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34736082
2022-07-28
用途:
塗装工事作業
建設業・工事業

中々油性ウレタンでこの様な商品を探すのも一苦労ですよ大変助かります

1人が参考にしています
対象商品:
34736177
2021-12-19
用途:
浴室塗装
有限会社平井電設 様

コンクリ部分の塗装がだいぶヤレてきたので再塗装のために購入・・艶もあり良い感じに仕上がりました。

対象商品:
34736082
2020-09-22
用途:
家の外装の木部
不動産業

においがマイルドで、従来の合成樹脂調合ペイントのような油臭がありません。

対象商品:
34736107
2020-06-04
用途:
建物壁その他修繕用
協立土建株式会社 様

ポリバケツ水タンクの防藻の為とプラスチックの太陽光紫外線による劣化防止に塗装しました。きれいな仕上がりでした。

対象商品:
34736161
2019-07-17
用途:
カヤック塗装
その他業種

乾燥時間短く、2回塗りが短時間で出来た。薄め液がウレタンシンナーでなくペイント薄め液なので安価で有難い。

1人が参考にしています
対象商品:
34736125
2019-07-17
用途:
ブロック塀
卸売・小売業

臭いもきつくなく、良く伸び大変塗り易かったです。この量で足りるかどうか微妙でしたが、ペイント薄め液で調整し、完璧に使い切りましたので、達成感ありました。

対象商品:
34736125
2019-07-01
用途:
車のタイヤハウス内に塗装
製造業

かなり強い塗膜なので、さび、傷防止可能だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34736091
2019-08-27
用途:
補修に使いました。

機械の補修に使いました。そのまま薄めないで塗れました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする