曜日別特売
H06-1601 油性つや有ウレタン建物用 ロックペイント 34736125

※色見本

油性つや有ウレタン建物用

(15件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(0.7L)
ねずみ
内容量1缶(0.7L)注文コード34736125品番H06-1601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

一液架橋型のウレタンと膜を形成し、すぐれた耐候性、耐久性を発揮します。
NAD(非水分散)樹脂の採用で塗りやすく、タレにくい上、耐アルカリ性にすぐれていますから、コンクリート面に塗装することが可能です。
においがマイルドで、従来の合成樹脂調合ペイントのような油臭がありません。
防藻、防カビ剤入りで、カビが生えにくくなっています。
有害な鉛、クロム系の化合物を原料に使用していません。

用途
コンクリート、モルタル、鉄部、トタン、新屋根材、スレート瓦、木部、硬質塩ビ、FRPなど
ねずみ塗り面積(2回塗り)(m2)5~6タイプ油性NADウレタン樹脂塗料主な用途コンクリート、モルタル、鉄部、トタン、新屋根材、スレート瓦、木部、プラスチック希釈剤ペイント薄め液危険等級乾燥時間(時間)夏期/約8、冬期/約24使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.7L希釈率(%)5~15特性耐アルカリ、耐久、つや有、耐候塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃)危険物の性状非水溶性
注意
※金属部は必ずサビ止め塗料が必要です。
※テーブルやカウンター、床など、荷重のかかる場所への塗装は不適です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34736082
2022-07-28
用途: 塗装工事作業
建設業・工事業

中々油性ウレタンでこの様な商品を探すのも一苦労ですよ大変助かります

1が参考にしています
対象商品 : 34736177
2021-12-19
用途: 浴室塗装
有限会社平井電設

コンクリ部分の塗装がだいぶヤレてきたので再塗装のために購入・・艶もあり良い感じに仕上がりました。

対象商品 : 34736082
2020-09-22
用途: 家の外装の木部
不動産業

においがマイルドで、従来の合成樹脂調合ペイントのような油臭がありません。

対象商品 : 34736107
2020-06-04
用途: 建物壁その他修繕用
協立土建株式会社

ポリバケツ水タンクの防藻の為とプラスチックの太陽光紫外線による劣化防止に塗装しました。きれいな仕上がりでした。

対象商品 : 34736161
2019-07-17
用途: カヤック塗装
その他業種

乾燥時間短く、2回塗りが短時間で出来た。薄め液がウレタンシンナーでなくペイント薄め液なので安価で有難い。

1が参考にしています
対象商品 : 34736125
2019-07-17
用途: ブロック塀
卸売・小売業

臭いもきつくなく、良く伸び大変塗り易かったです。この量で足りるかどうか微妙でしたが、ペイント薄め液で調整し、完璧に使い切りましたので、達成感ありました。

対象商品 : 34736125
2019-07-01
用途: 車のタイヤハウス内に塗装
製造業

かなり強い塗膜なので、さび、傷防止可能だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34736091
2019-08-27
用途: 補修に使いました。

機械の補修に使いました。そのまま薄めないで塗れました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする