※色見本
一液架橋型のウレタンと膜を形成し、すぐれた耐候性、耐久性を発揮します。NAD(非水分散)樹脂の採用で塗りやすく、タレにくい上、耐アルカリ性にすぐれていますから、コンクリート面に塗装することが可能です。においがマイルドで、従来の合成樹脂調合ペイントのような油臭がありません。防藻、防カビ剤入りで、カビが生えにくくなっています。有害な鉛、クロム系の化合物を原料に使用していません。
中々油性ウレタンでこの様な商品を探すのも一苦労ですよ大変助かります
コンクリ部分の塗装がだいぶヤレてきたので再塗装のために購入・・艶もあり良い感じに仕上がりました。
においがマイルドで、従来の合成樹脂調合ペイントのような油臭がありません。
ポリバケツ水タンクの防藻の為とプラスチックの太陽光紫外線による劣化防止に塗装しました。きれいな仕上がりでした。
乾燥時間短く、2回塗りが短時間で出来た。薄め液がウレタンシンナーでなくペイント薄め液なので安価で有難い。
臭いもきつくなく、良く伸び大変塗り易かったです。この量で足りるかどうか微妙でしたが、ペイント薄め液で調整し、完璧に使い切りましたので、達成感ありました。
かなり強い塗膜なので、さび、傷防止可能だと思います。
機械の補修に使いました。そのまま薄めないで塗れました。