画像準備中

サンロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34736326 品番058-0062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

サンロックは、中油性酸化型アルキド樹脂を主成分として作られた、自然乾燥性速乾型の外部用塗料です。刷毛塗り、スプレー塗り、ローラー塗りのいずれでも使用でき、塗りやすく伸びがよく、滑らかで光沢のよい塗膜を形成します。塗膜は強靭で付着性、耐候性、耐熱性、耐水性にすぐれ、外部の金属塗装、木部塗装に適しています。
速乾性で硬度の高い塗膜を形成します。
耐候性、光沢の保持性がすぐれています。
強制乾燥ができます。
隠ぺい力が優れています。
皮張りをほとんど起こしません。

用途建築物外板・看板・金属製品 ファーストブルー タイプフタル酸樹脂エナメル 希釈剤塗料用シンナー、エナメルシンナー 標準塗布量0.10〜0.14kg/m2 標準重ね塗り回数(回)2〜3 希釈率(%)ハケ・ローラー/5〜10、エアレス/10〜20 入数1缶(0.946L) 適合塗材鉄、軽金属、木、合板など 指触乾燥時間(時間)1(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)10(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)12以上(20℃)
注意
※金属塗装の場合は、下塗りにサビ止めが必要です。
※調色には、サンロック原色(13色)または、ロックトーンカララント3000(ベースの5%以内)を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする