ロックペイント
ロックペイントの 壁用
ロックペイントの 内壁用
031ライン ビニロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20kg)
注文コード
34736572
品番
031-0055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
タッチアップ性、作業性が良好です。VOC量は日塗工目標基準値1%以下です。
希釈率(%)
ハケ・ローラー/10〜20
エアレス/15〜25
色
白
用途
コンクリート、モルタル、石膏ボード、ハードボード、ベニヤ板など内部壁面
タイプ
合成樹脂エマルジョンペイント内部用
塗布面積(m
2
/缶)
154〜182
主な用途
コンクリート、モルタル、石膏ボード、ハードボード、ベニヤ板など内部壁面
希釈剤
水
標準塗布量
0.11〜0.13kg/m
2
標準重ね塗り回数(回)
2
使用場所
屋内用
危険物の類別
非危険物
適合塗材
コンクリート、モルタル、石膏ボード、ALCなど。木部、合板類
油性 or 水性
水性
指触乾燥時間(時間)
0.5(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)
2(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)
2以上(20℃)
注意
※調色には、ビニロック原色(9色)または、ロックトーンカララント7000(ベースの10%以内)を使用してください。