刃砥ぎやすり(ダイヤモンドシャープナー)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34736633 品番No1043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

荒砥ぎから仕上げまで一本でできる4面タイプ

全長(mm)300 刃長(mm)195 刃幅(mm)20 用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:472

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
台所のステンレス包丁研ぎ
農・林・水産業

家内が普段使いしているステンレス包丁が切れなくなったのでこの商品を購入しました。粗削り面と仕上げ面の両面を使ってステンレス包丁を刃研ぎしたところ良く切れるようになり感激しました。これからも使いたいと思います。

対象商品:
34736633
2015-09-07
用途:
園芸・剪定はさみ・鎌などをとぎます

ヤスリ部分の形・形状がどちらか(裏か表)平らだと思っておりました。先の方は平らですが・・。ヤスリ部分の形状をしっかり確認したい!と思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
34736633
2015-05-02
用途:
刃物(はさみ・のこ・かま)

刃物の手入れに重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする