STL-125R ネジタイプキャスター ゴム 自在車 チヨダ・エスケーケー(SKK) 34737297

STL-125R ネジタイプキャスター ゴム 自在車 チヨダ・エスケーケー(SKK) 34737297 STL-125R ネジタイプキャスター ゴム 自在車 チヨダ・エスケーケー(SKK) 34737297 STL-125R ネジタイプキャスター ゴム 自在車 チヨダ・エスケーケー(SKK) 34737297

ネジタイプキャスター ゴム 自在車

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34737297 品番STL-125R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

金具ユニクロームメッキ仕上げ。
STLとSTL-Sは併用できます。

車輪径D(Φmm)125 許容荷重(daN)60 取付高H(mm)156 軸径T(mm)M16×P2.0 軸長L(mm)40 車輪幅(mm)28 偏芯E(mm)39 形状自在車 材質(車輪)ゴム車 車輪No.L110 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34737297 STL-125R 02212497 420EA-R125 ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 1個 2,298 税込2,528 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34737245
2017-02-16
用途:
会社
日本厨房サービス株式会社 様

価格が安く非常に助かります。
今後もお願いしたい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする