豚毛 画筆

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34737604 品番 131535 0008
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

絵画、広告、舞台美術などさまざまなジャンルで好評の優良画筆。絵の具を大量に塗ったり、重ね塗りに適した豚毛硬質タイプの画筆です。大胆で力強いタッチが表現できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ(号)8 寸法(mm)8 全長(mm)238 毛丈(mm)21 毛材豚毛 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02441117
2024-05-24
用途:
絵画の製作
アートホンブ 様 (サービス業)

絵筆というより、ペイント塗装に最適といった感じです

対象商品:
34737586
2021-09-03
用途:
機械のメンテナンス

毛先の硬さがちょうど良く、ギヤのメンテナンスに最良です。

対象商品:
02441117
2020-10-27
用途:
電気製品の細かな箇所の清掃用として

電気製品等の細かな箇所の清掃(ホコリ除去)用として購入しました。
ある程度の腰があり、使いやすいです。

1人が参考にしています
2022-05-16
用途:
機械の清掃
大阪西部サービス工業株式会社 様 (建設業・工事業)

寸法とは?
どこの寸法ですか?
毛先の幅かとおもってたら
ぜんぜん違いました。

1人が参考にしています
対象商品:
34737586
2020-02-20
用途:
部品の洗浄に使用
ペイントマシンサービス株式会社 様

部品を洗浄する時に毛の固い物が欲しい筒の奥にの底面を掃除する時に使用しています

対象商品:
02441117
2019-05-24
用途:
細かい部分に膠を塗る作業
株式会社須藤オルガン工房 様

膠用に腰があり、刷毛先も扱いやすい。再度購入予定。

対象商品:
34737604
2013-04-29
用途:
膠接着

使い易い

対象商品:
02441117
2009-09-10
用途:
ペンキが剥げた箇所の修復

細かい所を補修するのに良いです。価格が安いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする