曜日別特売
12791 特撰万能用刷毛 インダストリーコーワ 34737622

特撰万能用刷毛

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刷毛幅(mm)約50
毛丈(mm)38
内容量1本注文コード34737622品番12791
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

先端毛先加工が施され、徳用万能刷毛より化繊の割合いが多く仕上がりが綺麗で刷毛目がつきにくくなっております。
水性塗料や油性塗料を問わずきれいな仕上がりになります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
刷毛幅(mm)約50毛丈(mm)38玉厚(mm)8全長(mm)235質量(g)29形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途多用途用(万能用)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー仕様変更にて2014年度販売商品に比べ玉厚が変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34737622
2023-11-29
用途: 塗装作業時
横浜ライフサービス株式会社建設業・工事業

もう少し毛質が柔らかい方がムラなく
塗りやすいです。

対象商品 : 34737613
2022-11-26
用途: 塗装作業時

比較的安価でコスパが良いと思います。特に油性ペイントを使うときには、比較的早期に新しいものと取り替えます。

対象商品 : 34737622
2020-05-18
用途: 水性塗料用
教育・研究機関

安くても毛が抜けないし、とても塗りやすく購入して本当に良かったです。毛の幅も塗るところにピッタリ合って作業がしやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 34737631
2019-03-12
用途: 床面、塗り
製造業

大変塗りやすく、値段もお手頃で
大変たすかりました。

対象商品 : 34737622
2019-01-05
用途: 洗車
建設業・工事業

細かい隙間用に購入しました。ドアノブとかエンブレム廻りとかスポンジでは入らない所に重宝します。

対象商品 : 34737613
2018-08-26
用途: ボックス掃除

品質がよく、使いやすい。。。。。。。。。。。。。。

対象商品 : 34737613
2018-03-15
用途: 錆止め等の塗装作業

お得な日に毎回まとめ買いしています。近くのホームセンターより安く
使用感も問題ないようです。

対象商品 : 34737613
2017-10-13
用途: 塗装作業
有限会社八幡塗装工業所

塗料含みもそこそこ良いので定期的に購入しています。
ときどき、新品のうちから、毛がバッサリ抜けるものが有ります。
改善してほしいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする