赤Σ36

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 注文コード34737656 品番AKS1005-36
参考基準価格(税別)¥6,850 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

人気のΣ(シグマ)にNEWTYPE誕生。鉄専用設計により、研削力・耐久性とも汎用オフセット砥石より大幅アップ。
鋼材を鉄に絞り性能を追求。コストダウンを実現させました。人にやさしい、お財布にもやさしい砥石です。
従来のオフセット砥石より鉄に対しての研削性能を重視した砥石です。

外径(Φmm)100 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)15 粒度36 用途一般鋼のビード取り、バリ取り トラスコ品番451-7245 質量(g)84 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800] 適合材一般鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34737656
2021-10-08
用途:
圧接工事
建設業・工事業

鉄筋の端面の錆び取りで研削するため使用しています。今までスーパーグリーン等も使っていましたが、当たりも柔らかく若干ですが長持ちするような気がしたのでこちらに代えました。
安くはないですが、グラインダーを持つ手の振動が少なく感じるのでこれからも愛用したいと思います。

対象商品:
34737665
2019-05-08
用途:
鉄材加工
農・林・水産業

鉄材の加工時に溶接跡を削ったりするのに使用、安いサンダ―砥石だと、すぐにすり減るが、この砥石は、なかなかすり減らず、かなり長持ちで、コスパがよいです。

対象商品:
34737656
2019-02-12
用途:
鉄工所での作業
福徳鉄工 様 (製造業)

モノタロウのグリーンの同じ番手いを使っていたのですが此方の方が断然いいです、たまに粘い板を削った時にやや根詰まりするぐらいです。

2018-07-18
用途:
一般鋼材

強く削ると、ヤキがつく。少し高いがグリーンの方がやはり仕上がり綺麗で速い

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
34737665
2015-08-01
用途:
バイクパーツの加工に使っています。
kyus bike crafts 様

安物の荒削りは、母材に当てると、硬いタッチですが、これはグングン食いついて、よく削れます。ですが、本体もよく減るように思います。ですが、仕事は早いので、イラつく事は無いと思います。プロ向きですね。

対象商品:
34737656
2014-01-16
用途:
バリ取り
建設業・工事業

調子良いですよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする