FL-13WH 蛍光灯ワークランプ替球 Beruf 34740377

蛍光灯ワークランプ替球

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34740377 品番FL-13WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合HDL-13WH 寸法(mm)190×30×20 質量(g)20 定格電力(W)13 口金GX23 全光束(Lm)760 発光色昼光色 色温度(K)6700±200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34740377
2014-09-17
用途:
作業灯の取替え部品

作業灯の取替え電球として、やすいので購入

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする