Beruf
Berufの 作業灯
Berufの ワークランプ・ハンドランプ
Berufの ワークランプ用替球
蛍光灯ワークランプ替球
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
34740386
品番
FL-13BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
HDL-13BL
寸法(mm)
190×30×20
質量(g)
20
定格電力(W)
13
口金
GX23
発光色
青色
色温度(K)
25000±200