#7ブルー NFボックス JEJアステージ 34740693

NFボックス

(60件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34740693 品番#7ブルー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は45種類から選べます 他の種類を見る

生活用品、日用雑貨品の収納に便利です。スタッキング(積み重ね)も可能なので、狭い場所でも保管できます。
生活用品、日用雑貨の小物収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利です。(NFボックス#11とも可能)

ブルー 容量(L)4 材質ポリプロピレン 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×193×99 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×158×95(底部) 質量(kg)0.27 フタなし スタッキング
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34740693 #7ブルー 21718603 #7 NFボックス モノタロウ NFボックス モノタロウ 1個 479 税込527 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31268967
2023-09-02
用途:
工具等の収納整理
製造業

とてもしっかりした作りで、サイズも使い勝手も申し分ありません。

対象商品:
34740754
2016-10-09
用途:
工具を手入れする時
農・林・水産業

こ商品は、歪んだり、壊れたりしないと思う。それで、このボックスの上で、鉄に穴を開けたり、サンダーをしたり、またのこぎりで切ったり、と思い買った。今、2つ持っている。また、工具の手入れなど、いろいろな物も入れられる。色も気にいっている。

対象商品:
34740693
2017-07-10
用途:
バイクメンテナンス

問題なく使用してます 安価なので大変助かっております

対象商品:
34740763
2016-06-08
用途:
空調設備業で、車内棚に設置消耗品などを収納。
建設業・工事業

クリアボックスを、購入し外部からも在庫及び収納材等、一目で確認でき、棚からも、簡単に出し入れが出来て満足しております。

対象商品:
11623142
2016-06-03
用途:
物品の整理収納に使用

今まで引越に使用した段ボールをそのまま保管用に使用していましたが、だんだんと崩れてきましたので、プラスチックのコンテナに為ました。半透明で中身がわかるので、物品名をいちいち箱の外側に書かなくてもよいです。

対象商品:
34740702
2016-05-19
用途:
片付け

大きさがキチンと揃っており、このシリーズは色々なものをかt付けるのに重宝しています。中身が見えたほうが良いものについてはクリアが、そうでないものはブルーを使っていますが、丈夫で軽量、積み上げても全然問題ない安定性が素晴らしいと思います(^^♪

対象商品:
34740702
2016-04-21
用途:
倉庫の部材整理

倉庫の部材整理に使用しています。段ボール箱に品目を書いて保管していましたが、荷崩れしたりしますのでこの製品にしました。ホームセンターより安くかつ早く入手できたので大変満足です

対象商品:
34740727
2016-06-10
用途:
パーツの整理に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

棚に合わせたのでベリーグッドです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09
質問:
1箱で注文した場合、何個入りとなりますか?
回答:
ばら売りの商品となり、ご注文数に応じて倉庫にある箱に詰めて出荷させて頂いております。
2011-10-31

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする