#34ブラック ラリーコンテナ JEJアステージ 34741034 #34ブラック ラリーコンテナ JEJアステージ 34741034

ラリーコンテナ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34741034 品番 #34ブラック
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スタッキング(積み重ね)でき便利です
家庭用品の収納をはじめ、アウトドア用品、カー用品の収納に便利です。

容量(L)28.3 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)510×380×215 ブラック タイプスタッキング可 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.2 耐荷重(kg)20 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×334×210、(底部)450×322 フタなし 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×380×215 RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類メッシュ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送の場合、個人宅配送不可。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション名等)の場合お届けできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34740991
2025-08-24
用途:
カー用品や雑用品の仕分けで使います
サービス業

同じサイズなら、重ねて上に置けるのでスペース効率を重視したい方には最適だと思います。

対象商品:
34741016
2022-11-18
用途:
折り畳み自転車の後ろ篭として
不動産業

まだ、使用前ですが、大変つくりが、しっかりしており丈夫そうです

対象商品:
11623438
2023-01-09
用途:
工具入れ
白武組 様 (建設業・工事業)

まあまあ、ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

対象商品:
34741034
2022-04-23
用途:
日常生活(車の荷物整理)
医療・福祉・介護関連業

車の荷物整理のために使用しています。頑丈で問題ないです。

対象商品:
34741016
2022-02-15
用途:
収納用
製造業

値段的にもっと安っぽい感じかと思ったら、想像以上に丈夫な造りで、色々入れても歪んだりしないです。

対象商品:
34740991
2020-09-08
用途:
車両外の物入
サービス業

車体に取り付けて使用していますが、大きさも設置場所に丁度よく、比較的丈夫なので、3年前の購入に続きリピートさせてもらいました

対象商品:
34741034
2018-11-15
用途:
荷台作り
株式会社Sigfoss 様 (運輸・通信業)

もともとホームセンタで購入し、使用感がよかったので買い足しました。
丈夫で良いです!

対象商品:
11623483
2016-05-06
用途:
荷物の収納
教育・研究機関

クリアにしましたが、材質的に弱い感じを受けます。値段的に仕方がないとは思いますが。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする