クイックシール継手 メスコネクタ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34741323 品番 FC4N6×4-PT3/8
参考基準価格(税別)¥794 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
寸法A(mm)13.5 寸法L(mm)30 寸法S(mm)4.6 最小内径d2(Φmm)2.7 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅H1(mm)22.0 二面幅H2(mm)12 形状メスコネクタ 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 ねじの種類Rc ねじ寸法TRc3/8 材質(本体)黄銅 質量(g)43 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40〜+80、(水)0〜+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 有効断面積(mm2)5 適合チューブ内径(Φmm)4 負圧性能(kPa)-101.294

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34741305
2020-08-27
用途:
エアーホーンの配管に使用

価格も安価で良い。発送が遅かった為納期が間に合わず。

対象商品:
34741305
2017-03-08
用途:
機械のエアー中継に使用
株式会社城山 様

機械のエアー吹きの中継ブロックに使用していますが、エアー漏れ無くエアーホースの固定も問題なく良好です。

2016-02-10
用途:
煙霧機での、消毒作業
農・林・水産業

外国製のため、インチネジで、困っていたので、ネットで見て、すぐに注文をした。金額も、手頃で助かりました。

対象商品:
34741341
2016-02-08
用途:
エアサス

エア漏れもほぼ無く最高です

対象商品:
34741314
2013-10-23
用途:
5MPaぐらいの油圧回路
三美容室 様

取り付けやすい、丈夫、これがないと制作できませんから助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする