FC4N10×8-PT3/8 クイックシール継手 メスコネクタ ニッタ 34741375

FC4N10×8-PT3/8 クイックシール継手 メスコネクタ ニッタ 34741375
FC4N10×8-PT3/8 クイックシール継手 メスコネクタ ニッタ 34741375

クイックシール継手 メスコネクタ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじ寸法TRc3/8
内容量1個注文コード34741375品番FC4N10×8-PT3/8
参考基準価格(税別)¥845販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
寸法A(mm)13.5寸法L(mm)31.1寸法S(mm)4.2最小内径d2(Φmm)6.7チューブ挿入長さF(mm)17二面幅H1(mm)22.0二面幅H2(mm)17形状メスコネクタ適合チューブ外径(Φmm)10使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5ねじの種類Rcねじ寸法TRc3/8材質(本体)黄銅質量(g)51使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100有効断面積(mm2)32適合チューブ内径(Φmm)8負圧性能(kPa)-101.294
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34741305
2020-08-27
用途: エアーホーンの配管に使用

価格も安価で良い。発送が遅かった為納期が間に合わず。

対象商品 : 34741305
2017-03-08
用途: 機械のエアー中継に使用
株式会社城山

機械のエアー吹きの中継ブロックに使用していますが、エアー漏れ無くエアーホースの固定も問題なく良好です。

2016-02-10
用途: 煙霧機での、消毒作業
農・林・水産業

外国製のため、インチネジで、困っていたので、ネットで見て、すぐに注文をした。金額も、手頃で助かりました。

対象商品 : 34741341
2016-02-08
用途: エアサス

エア漏れもほぼ無く最高です

対象商品 : 34741314
2013-10-23
用途: 5MPaぐらいの油圧回路
三美容室

取り付けやすい、丈夫、これがないと制作できませんから助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする