※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34741411
品番
SC4N4×2-PF1/8
参考基準価格(税別)
¥763
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
寸法C(mm)
5
寸法I(mm)
4
寸法L(mm)
33
寸法S(mm)
4.7
寸法d1(Φmm)
2.8
最小内径d2(Φmm)
0.9
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅H1(mm)
12.0
二面幅H2(mm)
10
二面幅H3(mm)
14
形状
スイーベルナットメスコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)
5
ねじの種類
G
ねじ寸法T
G1/8
材質(本体)
黄銅
質量(g)
24
使用温度範囲(℃)
(空気、一般作動油)-40〜+80、(水)0〜+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
有効断面積(mm
2
)
1
適合チューブ内径(Φmm)
2
負圧性能(kPa)
-101.294
RoHS指令(10物質対応)
対応