クイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34741427 品番 SC4N6×4-PF1/8
参考基準価格(税別)¥763 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
寸法C(mm)5 寸法I(mm)4 寸法L(mm)33 寸法S(mm)4.6 寸法d1(Φmm)2.7 最小内径d2(Φmm)2.7 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅H1(mm)12.0 二面幅H2(mm)12 二面幅H3(mm)14 形状スイーベルナットメスコネクタ 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 ねじの種類G ねじ寸法TG1/8 材質(本体)黄銅 質量(g)26 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40〜+80、(水)0〜+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 有効断面積(mm2)5 適合チューブ内径(Φmm)4 負圧性能(kPa)-101.294 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:504

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする