クイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34741445 品番 SC4N8×6-PF1/4
参考基準価格(税別)¥794 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
寸法C(mm)7 寸法I(mm)5.7 寸法L(mm)34.6 寸法S(mm)4.6 寸法d1(Φmm)5 最小内径d2(Φmm)4.7 チューブ挿入長さF(mm)16 二面幅H1(mm)17.0 二面幅H2(mm)14 二面幅H3(mm)19 形状スイーベルナットメスコネクタ 適合チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 ねじの種類G ねじ寸法TG1/4 材質(本体)黄銅 質量(g)46 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40〜+80、(水)0〜+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 有効断面積(mm2)17 適合チューブ内径(Φmm)6 負圧性能(kPa)-101.294

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:504

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする