※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじ寸法T
G3/8
注文コード
34741472
品番
SC4N12×9-PF3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,023
この商品は
適合チューブ外径・ねじ寸法T
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
10
寸法I(mm)
6.8
寸法L(mm)
41.4
寸法S(mm)
4.8
寸法d1(Φmm)
7.6
最小内径d2(Φmm)
7.6
チューブ挿入長さF(mm)
18
二面幅H1(mm)
19.0
二面幅H2(mm)
19
二面幅H3(mm)
22
形状
スイーベルナットメスコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
12
使用流体
空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)
5
ねじ寸法T
G3/8
材質(本体)
黄銅
質量(g)
54
使用温度範囲(℃)
(空気、一般作動油)-40〜+80、(水)0〜+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
有効断面積(mm
2
)
44.5
適合チューブ内径(Φmm)
9
負圧性能(kPa)
-101.294