※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34741481
品番
SC4N12×9-PF1/2
参考基準価格(税別)
¥1,722
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法C(mm)
14
寸法I(mm)
9.5
寸法L(mm)
46.1
寸法S(mm)
4.8
寸法d1(Φmm)
10
最小内径d2(Φmm)
7.6
チューブ挿入長さF(mm)
18
二面幅H1(mm)
22.0
二面幅H2(mm)
19
二面幅H3(mm)
27
形状
スイーベルナットメスコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
12
使用流体
空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)
5
ねじの種類
G
ねじ寸法T
G1/2
材質(本体)
黄銅
質量(g)
116
使用温度範囲(℃)
(空気、一般作動油)-40〜+80、(水)0〜+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
有効断面積(mm
2
)
44.5
適合チューブ内径(Φmm)
9
負圧性能(kPa)
-101.294
RoHS指令(10物質対応)
対応