※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール継手 パネルタッチコネクタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34741497
品番
UCT4N4×2
参考基準価格(税別)
¥845
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
寸法L(mm)
41.5
寸法S(mm)
4.7
寸法T2(mm)
9
最小内径d2(Φmm)
0.9
パネル厚さt(mm)
8.0(最大)
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅H2(mm)
10.0
二面幅H4(mm)
12
形状
パネルタッチコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)
5
材質(本体)
黄銅
質量(g)
25
使用温度範囲(℃)
(空気、一般作動油)-40〜+80、(水)0〜+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
有効断面積(mm
2
)
0.7
適合チューブ内径(Φmm)
2
負圧性能(kPa)
-101.294
ワッシャー外径(mm)
15
ワッシャー厚さ(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応