※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCT4N8×6 クイックシール継手 パネルタッチコネクタ ニッタ 34741515 UCT4N8×6 クイックシール継手 パネルタッチコネクタ ニッタ 34741515

クイックシール継手 パネルタッチコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34741515 品番 UCT4N8×6
参考基準価格(税別)¥968 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
寸法L(mm)43.3 寸法S(mm)4.6 寸法T2(mm)13 最小内径d2(Φmm)4.7 パネル厚さt(mm)8.4(最大) チューブ挿入長さF(mm)16 二面幅H2(mm)14.0 二面幅H4(mm)17 形状パネルタッチコネクタ 適合チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 材質(本体)黄銅 質量(g)48 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40〜+80、(水)0〜+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 有効断面積(mm2)16 適合チューブ内径(Φmm)6 負圧性能(kPa)-101.294 ワッシャー外径(mm)20 ワッシャー厚さ(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする