※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの その他汎用管継手
クイックシール継手 黄銅ナット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法T
M8×0.75
注文コード
34741542
品番
N4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66
この商品は
ねじ寸法T
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ナット
使用流体
空気、一般作動油、水
材質(本体)
黄銅
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用温度範囲(℃)
(空気、一般作動油)-40〜+80、(水)0〜+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)
5
負圧性能(kPa)
-101.294
寸法L(mm)
9
二面幅H2(mm)
10
質量(g)
4
ねじ寸法T
M8×0.75