クイックシール継手 黄銅ナット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34741551 品番 N6
参考基準価格(税別)¥139 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
形状ナット 使用流体空気、一般作動油、水 材質(本体)黄銅 適合チューブ外径(Φmm)6 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40〜+80、(水)0〜+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 最高使用圧力(MPa)5 負圧性能(kPa)-101.294 寸法L(mm)9 二面幅H2(mm)12 質量(g)5 ねじ寸法TM10×1.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34741551
2017-06-14
用途:
コンプレッサーのメンテナンス
松原商会 様

締め過ぎでナットが割れたので交換に使いました。
普通に使用できる物でした。

ホームセンターで見つからなかったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする