ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの その他汎用管継手
クイックシール継手 黄銅ナット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34741567
品番
N8
参考基準価格(税別)
¥165
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
形状
ナット
使用流体
空気、一般作動油、水
材質(本体)
黄銅
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用温度範囲(℃)
(空気、一般作動油)-40〜+80、(水)0〜+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)
5
負圧性能(kPa)
-101.294
寸法L(mm)
9
二面幅H2(mm)
14
質量(g)
6
ねじ寸法T
M12×1.0