クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34741612 品番 SN8
参考基準価格(税別)¥26 販売価格(税込) ¥28
販売価格(税別)
25
形状ナイロンスリーブ 使用流体空気、一般作動油、水 材質(本体)ナイロン 適合チューブ外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40〜+80、(水)0〜+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 最高使用圧力(MPa)5 負圧性能(kPa)-101.294 乳白色 寸法L(mm)11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:506

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34741637
2022-10-12
用途:
緩くて抜けてしまう。
中村精工有限会社 様

Φ12のホースに入れてみましたが緩くてホースから抜けて真鍮のコネクタを締めても抜けてしまって使えませんでした。

対象商品:
34741603
2021-05-28
用途:
配管の追加
農・林・水産業

ソロバン玉にスリーブ仕様と同様に使えるのか様子を見ていますが今のところ異常なし。これが使えればコストも作業時間も抑えられるのでもうしばらく様子を見て大丈夫ならこれに切り替えます。

2人が参考にしています
対象商品:
34741603
2019-03-08
用途:
既設の交換部品
ゼロテクノサービス 様 (卸売・小売業)

既設の物が継続使用可能でしたので、せっかくですが未使用です。次回使用時に感想します。試しに合わせましたが。基準のチューブで少し緩いと感じました。

2人が参考にしています
対象商品:
34741603
2019-06-25
用途:
仕事で使用
日本エルダルト株式会社 様

問題なく使用できた。頻繁に使用した場合、すぐに交換できるので良い

対象商品:
34741603
2018-04-26
用途:
エアーホーンの接続
製造業

商品名も分からず探すのに苦労しましたが
モノタロウさんで検索してたら出てきました。
通常売ってないものでも買えるので重宝しております。

対象商品:
34741603
2017-06-01
用途:
洗車場のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

コイン洗車場の凍結防止ラインに使用しましたが、問題なく使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
34741621
2017-02-16
用途:
給水ポンプ、浅井戸ポンプのメンテナンス
エムツーカンパニー 様

最近の給水ユニットには圧力計が取付けられてないものが多い。ナイロンチューブとクイックシールで圧力計を接続して水圧を確認している。ナイロンスリーブは手締めでも水漏れしないし再利用できるので便利である。金属スリーブはレンチで閉めないと漏れてしまうので、ナイロンが良い。(メーカーは再利用不可としていると思う)

対象商品:
34741621
2016-07-29
用途:
修理

欲しい部品が手に入りました。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする