ACE(エース)
角型屋根マンホール1型 600角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
仕様
ボルト貫通穴なし
注文コード
34741795
品番
246-263
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
板厚t(mm)
1.5
付属品
アンカー・溶接用アングル付き
仕様
ボルト貫通穴なし
材質
SUS304
質量(kg)
20
内寸法(mm)
600
仕上
研磨
外寸法(mm)
1000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※アンカーボルト(Φ13、L250)はナット締め付け後、雨水が内部にしみ込まないように、接合部をコーキングまたは溶接してください。(枠とナット部分、およびナットとアンカーボルト部分)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800