ACE(エース)
ACE(エース)の 建物管理・メンテナンス
ACE(エース)の 屋根マンホール
SUS角型屋根マンホール3型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34741813
品番
246-239
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
後付タイプです。(取付アングル付き)
枠の四方にパッキンがついています。
ガスダンパーにより安全に開閉できます。
材質
SUS304
質量(kg)
22
内寸法(mm)
600
仕上
ヘアーライン
外寸法(mm)
1000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800