※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 吊り金具
ACE(エース)の 自在丸環
一般型用自在丸環 250タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
SUS304
仕様
ブッシュリング付き
注文コード
34741874
品番
242-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
仕上
研磨
仕様
ブッシュリング付き
寸法(mm)
Φ19×250
質量(kg)
1.6